SG LEUCHTEN - REFLECTOR 15° EXCLUSIVE MIDI/JUPITER PRO/ZIP PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983004741
Sonepar Artikelnummer
121080780
Hersteller Artikelnummer
300474
Hersteller Typ
SENSE 300474
Hersteller Artikel Nr.:
300474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.003 kg


