Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring geb. Stahl, 180mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009974

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980099740

Sonepar Artikelnummer

120626225

Hersteller Artikelnummer

009974

Hersteller Typ

REHAB 9974

Hersteller Artikel Nr.:

009974

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Stahl

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Zubehör:

Ja

Höhe:

5 mm

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.260 kg

REHAB-RING Ausgleichsring geb. Stahl, 180mm für Downlights