SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring gebürsteter Stahl, 133mm für Downlights

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009973
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980099733
Sonepar Artikelnummer
120541159
Hersteller Artikelnummer
009973
Hersteller Typ
REHAB-RING 009973
Hersteller Artikel Nr.:
009973
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
133 mm
Breite:
133 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
133 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg


