Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring graphit, 180mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009234

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980092345

Sonepar Artikelnummer

120541157

Hersteller Artikelnummer

009234

Hersteller Typ

REHAB-RING 009234

Hersteller Artikel Nr.:

009234

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Stahl

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Rehab Ring Graphit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl