SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring graphit,180mm für Jupiter Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003819
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980038190
Sonepar Artikelnummer
120541148
Hersteller Artikelnummer
003819
Hersteller Typ
REHAB-RING 003819
Hersteller Artikel Nr.:
003819
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


