Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring graphit, 250mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009327

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980093274

Sonepar Artikelnummer

120541158

Hersteller Artikelnummer

009327

Hersteller Typ

REHAB-RING 009327

Hersteller Artikel Nr.:

009327

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.260 kg

Rehab Ring Graphit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl