Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring graphit, 300mm für Jupiter Pro

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003826

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980038268

Sonepar Artikelnummer

120541152

Hersteller Artikelnummer

003826

Hersteller Typ

REHAB-RING 003826

Hersteller Artikel Nr.:

003826

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

300 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

3003 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

Rehab Ring Exclusive Midi & Jupiter Pro Graphit 300mm Edelstahl