Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 133mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009143

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980091430

Sonepar Artikelnummer

120626224

Hersteller Artikelnummer

009143

Hersteller Typ

REHAB 9143

Hersteller Artikel Nr.:

009143

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

133 mm

Breite:

133 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Durchmesser:

133 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 133mm für Downlights