Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 180mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 180mm für Downlights

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9236

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980092369

Sonepar Artikelnummer

120615221

Hersteller Artikelnummer

9236

Hersteller Typ

REHAB-RING 9236

Hersteller Artikel Nr.:

9236

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Rehab Ring Schwarz 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl