Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 250mm für Downlights

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring schwarz, 250mm für Downlights

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9427

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980094271

Sonepar Artikelnummer

120615224

Hersteller Artikelnummer

9427

Hersteller Typ

REHAB-RING 9427

Hersteller Artikel Nr.:

9427

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.260 kg

Rehab Ring 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Edelstahl