Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring weiß, 67mm für Nano Tilt

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring weiß, 67mm für Nano Tilt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9228

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 67 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980092284

Sonepar Artikelnummer

120706665

Hersteller Artikelnummer

9228

Hersteller Typ

REHAB 9228

Hersteller Artikel Nr.:

9228

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

67 mm

Breite:

67 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.006 kg

REHAB-RING Ausgleichsring weiß, 67mm für Nano Tilt