SG LEUCHTEN - REHAB-RING Ausgleichsring weiß-matt, 250mm für Downlights

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009227
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980092277
Sonepar Artikelnummer
120541155
Hersteller Artikelnummer
009227
Hersteller Typ
REHAB-RING 009227
Hersteller Artikel Nr.:
009227
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


