SG LEUCHTEN - SENSE ANBAURAHMEN 300x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212257
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1203 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122576
Sonepar Artikelnummer
121130214
Hersteller Artikelnummer
212257
Hersteller Typ
SENSE 212257
Hersteller Artikel Nr.:
212257
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1203 mm
Breite:
303 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.040 kg


