SG LEUCHTEN - SENSE ANBAURAHMEN 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212256
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 604 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122569
Sonepar Artikelnummer
121130213
Hersteller Artikelnummer
212256
Hersteller Typ
SENSE 212256
Hersteller Artikel Nr.:
212256
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
604 mm
Breite:
604 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


