SG LEUCHTEN - SENSE ANBAURAHMEN 600x600 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212258
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 604 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122583
Sonepar Artikelnummer
121130215
Hersteller Artikelnummer
212258
Hersteller Typ
SENSE 212258
Hersteller Artikel Nr.:
212258
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
604 mm
Breite:
604 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


