SG LEUCHTEN - SENSE ANBAURAHMEN schwarz 300x1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212259
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1203 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122590
Sonepar Artikelnummer
121130216
Hersteller Artikelnummer
212259
Hersteller Typ
SENSE 212259
Hersteller Artikel Nr.:
212259
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1203 mm
Breite:
303 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.040 kg


