SG LEUCHTEN - Sense Basic 625x625 Aufbaurahmen Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212792
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 629 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982127922
Sonepar Artikelnummer
121244334
Hersteller Artikelnummer
212792
Hersteller Typ
Sense Basic - 212792
Hersteller Artikel Nr.:
212792
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
629 mm
Breite:
629 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.600 kg


