SG LEUCHTEN - Sense Decor Sky 625x625 Weiss Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212689
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 622 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126895
Sonepar Artikelnummer
121244354
Hersteller Artikelnummer
212689
Hersteller Typ
Sense Decor - 212689
Hersteller Artikel Nr.:
212689
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


