SG LEUCHTEN - Sense Decor Sky Weiss Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212688
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 597 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126888
Sonepar Artikelnummer
121244353
Hersteller Artikelnummer
212688
Hersteller Typ
Sense Decor - 212688
Hersteller Artikel Nr.:
212688
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
597 mm
Breite:
597 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


