SG LEUCHTEN - SENSE EINBAURAHMEN WEISS 600x600 (mit Federn für ''leichte'' Panels)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249045006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821178815
Sonepar Artikelnummer
121130495
Hersteller Artikelnummer
8249045006
Hersteller Typ
SENSE 8249045006
Hersteller Artikel Nr.:
8249045006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
640 mm
Breite:
640 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


