SG LEUCHTEN - SENSE EINBAURAHMEN WEISS 600x600 (mit Klammern für ''schwere'' Panels)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044557
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821173926
Sonepar Artikelnummer
121130494
Hersteller Artikelnummer
8249044557
Hersteller Typ
SENSE 8249044557
Hersteller Artikel Nr.:
8249044557
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


