SG LEUCHTEN - Sense Surface Stahlseile Pendelkit für Disc760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212234
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122347
Sonepar Artikelnummer
121130211
Hersteller Artikelnummer
212234
Hersteller Typ
SENSE 212234
Hersteller Artikel Nr.:
212234
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.165 kg


