SG LEUCHTEN - SENSOR DIM BOX 200VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820489
Ausführung - sonstige
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 33 .. 60 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988204894
Sonepar Artikelnummer
121130446
Hersteller Artikelnummer
820489
Hersteller Typ
SENSOR 820489
Hersteller Artikel Nr.:
820489
Ausführung:
sonstige
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
33 .. 60 °
Max. Schaltleistung:
160 W
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
60 °
Optimale Montagehöhe:
4.5 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
36 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ausschaltverzögerung:
600 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
33 .. 120 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
33 .. 120 °
Ansprechhelligkeit:
20 .. 150 lx
Max. Schaltleistung LED:
160 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
200 A
Min. Einschaltstrom:
0.015 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
83 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
50000 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.200 kg


