SG LEUCHTEN - SG LEUCHTMITTEL 6,2W LED 3000K, GU10 36°, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830981
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 6.2 W
Lichtstrom - 0 .. 500 lm
Lampenlichtausbeute - 455 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988309810
Sonepar Artikelnummer
120541719
Hersteller Artikelnummer
830981
Hersteller Typ
SG LEUCHTMIT 830981
Hersteller Artikel Nr.:
830981
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
6.2 W
Lichtstrom:
0 .. 500 lm
Lampenlichtausbeute:
455 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000 K
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Durchmesser:
50 mm
Länge:
58 mm
Schutzart (IP):
IP00
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.063 kg


