SG LEUCHTEN - SG LEUCHTMITTEL 6W LED 2700K, GU10 36°,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830962
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 6 W
Lichtstrom - 360 lm
Lampenlichtausbeute - 360 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988309629
Sonepar Artikelnummer
120541716
Hersteller Artikelnummer
830962
Hersteller Typ
LEUCHTMITTEL 830962
Hersteller Artikel Nr.:
830962
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
6 W
Lichtstrom:
360 lm
Lampenlichtausbeute:
360 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
0 .. 2700 K
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
360 lm
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
mehrfarbig
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
58 mm
Schutzart (IP):
IP00
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.150 kg


