SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen Endkappe weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312427
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 31 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983124272
Sonepar Artikelnummer
120541294
Hersteller Artikelnummer
312427
Hersteller Typ
SHOPLINE 312427
Hersteller Artikel Nr.:
312427
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


