SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-PHASEN Entlastungshaken, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312441
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983124418
Sonepar Artikelnummer
120706725
Hersteller Artikelnummer
312441
Hersteller Typ
SHOPLINE 312441
Hersteller Artikel Nr.:
312441
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
256 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


