Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen Pendelabhängung 5m Stahlseil schwarz

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 314440

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983144409

Sonepar Artikelnummer

120706729

Hersteller Artikelnummer

314440

Hersteller Typ

SHOPLINE 314440

Hersteller Artikel Nr.:

314440

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

5000 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.117 kg

Shopline Schwarz Stahlseile 5m