Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen Pendelabhängung 5m Stahlseil weiß

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 312440

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983124401

Sonepar Artikelnummer

120615028

Hersteller Artikelnummer

312440

Hersteller Typ

SHOPLINE 312440

Hersteller Artikel Nr.:

312440

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

5000 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.117 kg

Shopline Weiss Stahlseile 5m