SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen Schuko-Steckdose weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312424
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983124241
Sonepar Artikelnummer
120615026
Hersteller Artikelnummer
312424
Hersteller Typ
SHOPLINE 312424
Hersteller Artikel Nr.:
312424
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
1
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Länge:
106 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


