SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen-Strom-Schiene 2m weiß-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312420
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 220 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983124203
Sonepar Artikelnummer
120541291
Hersteller Artikelnummer
312420
Hersteller Typ
SHOPLINE 312420
Hersteller Artikel Nr.:
312420
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
36 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


