SG LEUCHTEN - SHOPLINE 3-Phasen T-Verbinder (R) reversibel weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312434
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983124340
Sonepar Artikelnummer
120541301
Hersteller Artikelnummer
312434
Hersteller Typ
SHOPLINE 312434
Hersteller Artikel Nr.:
312434
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
101 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
166 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.186 kg


