SG LEUCHTEN - SHOPLINE DALI Adaper für Pendelleuche weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312532
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983125323
Sonepar Artikelnummer
120971883
Hersteller Artikelnummer
312532
Hersteller Typ
SHOPLINE DALI 312532
Hersteller Artikel Nr.:
312532
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
113 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.062 kg


