SG LEUCHTEN - SHOPLINE DALI Adapter für Pendelleuchte schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312533
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983125330
Sonepar Artikelnummer
120971884
Hersteller Artikelnummer
312533
Hersteller Typ
SHOPLINE DALI 312533
Hersteller Artikel Nr.:
312533
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
113 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.062 kg


