SG LEUCHTEN - SHOPLINE DALI Mini-Verbinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312507
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983125071
Sonepar Artikelnummer
120971858
Hersteller Artikelnummer
312507
Hersteller Typ
SHOPLINE DALI 312507
Hersteller Artikel Nr.:
312507
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
21 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
107 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.043 kg


