SG LEUCHTEN - SHOPLINE DALI Monopoint weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 312530
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983125309
Sonepar Artikelnummer
120971881
Hersteller Artikelnummer
312530
Hersteller Typ
SHOPLINE DALI 312530
Hersteller Artikel Nr.:
312530
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
143 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.182 kg


