SG LEUCHTEN - SHOPLINE Rail 3-Phasen Endkappe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314427
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 31 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983144270
Sonepar Artikelnummer
120541313
Hersteller Artikelnummer
314427
Hersteller Typ
SHOPLINE 314427
Hersteller Artikel Nr.:
314427
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


