SG LEUCHTEN - Shopline weiß Adapter kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249045187
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821183703
Sonepar Artikelnummer
121130497
Hersteller Artikelnummer
8249045187
Hersteller Typ
SHOPLINE 8249045187
Hersteller Artikel Nr.:
8249045187
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
145 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


