SG LEUCHTEN - SlimLine Befestigungsklammern schwarz (Sparepart)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391282
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983912824
Sonepar Artikelnummer
121080841
Hersteller Artikelnummer
391282
Hersteller Typ
SLIMLINE 391282
Hersteller Artikel Nr.:
391282
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
1
Nennquerschnitt:
1 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


