SG LEUCHTEN - SlimLine Befestigungsklammern weiß (Sparepart)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391214
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983912145
Sonepar Artikelnummer
121130367
Hersteller Artikelnummer
391214
Hersteller Typ
SLIMLINE 391214
Hersteller Artikel Nr.:
391214
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
1
Nennquerschnitt:
1 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


