SG LEUCHTEN - SlimLine Pro schwarz 570mm 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391273
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 10.9 W
Lichtstrom je Meter - 1456 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983912732
Sonepar Artikelnummer
121080832
Hersteller Artikelnummer
391273
Hersteller Typ
SLIMLINE 391273
Hersteller Artikel Nr.:
391273
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
10.9 W
Lichtstrom je Meter:
1456 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
134
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
41
Lampenleistung je Fuß:
3.3 W
Leuchtenlichtausbeute:
134 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
6.5 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
570 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.093 kg


