Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - SlimLine Pro weiß 170mm 2700K

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391252

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 11.2 W

  • Lichtstrom je Meter - 1824 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983912527

Sonepar Artikelnummer

121130368

Hersteller Artikelnummer

391252

Hersteller Typ

SLIMLINE 391252

Hersteller Artikel Nr.:

391252

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

11.2 W

Lichtstrom je Meter:

1824 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

141

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

43

Lampenleistung je Fuß:

3.4 W

Leuchtenlichtausbeute:

163 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

1.9 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

17 mm

Höhe/Tiefe:

7 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

170 mm

Kleinster Biegeradius:

0 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.026 kg

Slimline Pro ist ein ultradünnes LED-Schienensystem, bei dem die Schienen unabhängig von der Länge zusammengebaut werden können. Diverses Zubehör erhältlich. Der benötigte Treiber ist als Zubehör erhältlich. Durch hohen Lumen-Output, die Lichtstreuung und perfekte Farbwiedergabe ist Slimline für viele Anwendungen geeignet. Slimline kann je nach gewähltem Treiber über Push, Phasenabschnitt oder 1-10V gedimmt werden.