SG LEUCHTEN - SMART GATEWAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820370
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Bluetooth-Schnittstelle
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988203705
Sonepar Artikelnummer
120615109
Hersteller Artikelnummer
820370
Hersteller Typ
SMART GATEWAY 820370
Hersteller Artikel Nr.:
820370
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
100
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
2.8 W
Providerabhängig:
Ja
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.275 kg


