SG LEUCHTEN - SMART PILL on/off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820387
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988203873
Sonepar Artikelnummer
120706823
Hersteller Artikelnummer
820387
Hersteller Typ
SMART PILL 820387
Hersteller Artikel Nr.:
820387
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 .. 240 V
Steuerspannung:
220 .. 240 V
Nennleistung ohmsche Last:
3000 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Ja
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3000 VA
Max. Schaltleistung LED:
3000 W
Leistungsaufnahme:
1 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
24 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.041 kg


