Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - SMART SWITCH FRONTS SG schwarz

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820423

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988204238

Sonepar Artikelnummer

120971916

Hersteller Artikelnummer

820423

Hersteller Typ

SMART SWITCH 820423

Hersteller Artikel Nr.:

820423

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.033 kg

Smart Switch Schwarz Front ABS