Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Smart Wireless Schwarz Front Polycarbonat (PC)

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Smart Wireless Schwarz Front Polycarbonat (PC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820455

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988204559

Sonepar Artikelnummer

121244362

Hersteller Artikelnummer

820455

Hersteller Typ

Smart Wireless - 820455

Hersteller Artikel Nr.:

820455

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.030 kg

Smart Wireless Schwarz Front Polycarbonat (PC), SG LEUCHTEN