SG LEUCHTEN - Smart Wireless Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820453
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988204535
Sonepar Artikelnummer
121244361
Hersteller Artikelnummer
820453
Hersteller Typ
Smart Wireless - 820453
Hersteller Artikel Nr.:
820453
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
3 V
Steuerspannung:
0 V
Nennleistung ohmsche Last:
0 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Ja
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
0 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
0 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Leistungsaufnahme:
0 W
Anschlussart:
sonstige
Aderquerschnitt:
0 mm²
Gerätebreite:
84 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
19 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


