SG LEUCHTEN - SOFT SQUARE SPACER weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 903266
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989032663
Sonepar Artikelnummer
121069352
Hersteller Artikelnummer
903266
Hersteller Typ
SOFT SQUARE SPACER WHITE 903266
Hersteller Artikel Nr.:
903266
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.042 kg


