Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 1,8m Schwarz profil anbau

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 1,8m Schwarz profil anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914958

Sonepar Artikelnummer

121373983

Hersteller Artikelnummer

391495

Hersteller Typ

Stripline 391495

Hersteller Artikel Nr.:

391495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1800 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.895 kg

Stripline 230V Outdoor 1,8m Schwarz profil anbau, SG LEUCHTEN