Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 10m Abschirmung Polycarbonat (PC)

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 10m Abschirmung Polycarbonat (PC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391497

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 10000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914972

Sonepar Artikelnummer

121373985

Hersteller Artikelnummer

391497

Hersteller Typ

Stripline 391497

Hersteller Artikel Nr.:

391497

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

10000 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.300 kg

Stripline 230V Outdoor 10m Abschirmung Polycarbonat (PC)